Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso y accesorios
Llaves de vaso
9Q967466
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
Enchufe Gedore 10mm
Añadir catálogo
Artículo No.
9Q967466
Ancho de llave (mm)
10
Longitud (mm)
24
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Magnético
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Ancho de llave (mm)
10
Longitud (mm)
24
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Magnético
No
Doble inserto hexagonal
No
Con articulación
No
Profundidad de la llave (mm)
6
Para atornillador de impacto
No
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
19 SK 10
Type
Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Para utilizar con la carraca reversible nº 1993 U-20 SK, Se sobrepasa la especificación de par requerida por la norma DIN 3124, Acero GEDORE 42CrMo4, cromado, Acero GEDORE 42CrMo4, cromado
Números de artículo
Artículo No.
9Q967466
EAN
4010886932599
UBB
500642498603
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
2521539