text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe Gedore 10mm

Artículo No. 1U053744
Diámetro 22.5
Longitud (mm) 22
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 22
Tamaño de conexión 1/2 pulgada

Especificaciones

Diámetro 22.5
Longitud (mm) 22
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 22
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Dimensión (mm) 10
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Probado por VDE No
Marca Gedore
Type Screwdriver Bit Socket

Descripción

Accionamiento manual, empuñadura moleteada, Cromado, Con bulón de presión de acero especial al vanadio GEDORE, acabado cañón de fusil, Ángulo de giro total aprox. 15-20°, Ángulo de giro total aprox. 15-20

Números de artículo

Artículo No. 1U053744
EAN 4010886883334
UBB 500642776222
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 2219395
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.