text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe Fischer sxr 8x80


La fijación de marco fischer SXR es un taco de nylon de alta calidad. Gracias a la geometría especial del taco, el SXR se puede utilizar en materiales de construcción macizos y huecos. Gracias a la reducida profundidad de anclaje de sólo 50 mm, la fijación para marcos se puede utilizar de forma especialmente económica. La fijación de marco fischer SXR e

Artículo No. 506196FIS
Color Gris
Diseño Tapón de anclaje universal
Protección de la superficie Otro
Con tornillo No
Longitud (mm) 80
Embalado por 1

Especificaciones

Color Gris
Diseño Tapón de anclaje universal
Protección de la superficie Otro
Con tornillo No
Longitud (mm) 80
Material plástico
Diámetro del taladro (mm) 8
Profundidad del orificio (mm) 90
Apto para hormigón de gas
Adecuado para tornillo de carro
Con borde
Apto para hormigón
Apto para ladrillo de silicato cálcico
Apto para piedra natural
Apto para fijación con bridas No
Adecuado para placas de yeso No
Apto para madera No
Instalación pasante
Instalación pre-posicionada No
Instalación espaciada No
Apto para hormigón celular
Adecuado para fibra/aglomerado No
Adecuado para ladrillo macizo
Adecuado para ladrillo hueco vertical
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 3.083
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.

Descripción

La fijación de marco fischer SXR es un taco de nylon de alta calidad. Gracias a la geometría especial del taco, el SXR se puede utilizar en materiales de construcción macizos y huecos. Gracias a la reducida profundidad de anclaje de sólo 50 mm, la fijación para marcos se puede utilizar de forma especialmente económica. La fijación de marco fischer SXR es adecuada para la fijación de subestructuras de madera, percheros y armarios de cocina.

Números de artículo

Artículo No. 506196FIS
EAN 4048962072846
UBB 500616751581
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 506196
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.