text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe Facom T30


Article number 8C911491
Diseño Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm) 60
Diámetro 22.8
Tamaño (TX) 30
Longitud de la hoja (mm) 24
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Con agujero No
Packed per 1

Specifications

Diseño Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm) 60
Diámetro 22.8
Tamaño (TX) 30
Longitud de la hoja (mm) 24
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Marca Facom
Codigo SA 82042000
Type Torx Bit Socket

Article numbers

Article number 8C911491
EAN 3148517230224
UBB 500638017862
UNSPSC 27111704
Manufacturer article nr  SXM.30
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.