text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe Facom T27


Standard length series. For Torx® female drive fasteners. Non-removable bit. Finish: bright chrome with phosphate-hardened tip. Also available in case set (Ref AMEX.3).

Artículo No. 1O269205
Diseño Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm) 60
Diámetro 22.8
Tamaño (TX) 27
Longitud de la hoja (mm) 24
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm) 60
Diámetro 22.8
Tamaño (TX) 27
Longitud de la hoja (mm) 24
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Marca Facom
Type Torx Bit Socket

Descripción

Standard length series. For Torx® female drive fasteners. Non-removable bit. Finish: bright chrome with phosphate-hardened tip. Also available in case set (Ref AMEX.3).

Números de artículo

Artículo No. 1O269205
EAN 3148517230316
UBB 500638017607
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr SXM.27
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.