text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe Facom R.11/32


OGV® profile: more powerful tightening, preserves fasteners. Finish: bright chrome. Available as rack set (Ref R.40U).

Artículo No. 1W313488
Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 8.73
Longitud (mm) 22
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 8.73
Longitud (mm) 22
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 6.5
Ancho de llave (pulgadas) 11/32 pulgadas
Para atornillador de impacto No
Marca Facom
Type Socket

Descripción

OGV® profile: more powerful tightening, preserves fasteners. Finish: bright chrome. Available as rack set (Ref R.40U).

Números de artículo

Artículo No. 1W313488
EAN 3148510509006
UBB 500637927954
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr R.11/32
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.