Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso y accesorios
Llaves de vaso
5L223547
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
Enchufe Facom N45
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Removable bits. J.236 socket. Finish: bright chrome with phosphate-hardened tip.
Descripción completa
Artículo No.
5L223547
Diseño
Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm)
52.5
Diámetro
18
Tamaño (TX)
45
Longitud de la hoja (mm)
22.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm)
52.5
Diámetro
18
Tamaño (TX)
45
Longitud de la hoja (mm)
22.5
Tamaño de conexión
3/8 de pulgada
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
9.525
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Removable bits. J.236 socket. Finish: bright chrome with phosphate-hardened tip.
Números de artículo
Artículo No.
5L223547
EAN
3148515066245
UBB
500637880740
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
JX.45