Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso y accesorios
Llaves de vaso
9H315051
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
Enchufe Facom E8
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
For Torx® fasteners. Available as metal rack set (Ref JTX.40). Finish: bright chrome.
Descripción completa
Artículo No.
9H315051
Diseño
Para tornillo Torx sobresaliente
Longitud total (mm)
26
Diámetro
17.3
Tamaño (TX)
8
Longitud de la hoja (mm)
5.6
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Para tornillo Torx sobresaliente
Longitud total (mm)
26
Diámetro
17.3
Tamaño (TX)
8
Longitud de la hoja (mm)
5.6
Tamaño de conexión
3/8 de pulgada
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
9.525
Marca
Facom
Type
Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
For Torx® fasteners. Available as metal rack set (Ref JTX.40). Finish: bright chrome.
Números de artículo
Artículo No.
9H315051
EAN
3148510291765
UBB
500637879106
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
JTX.8