text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe Facom Bit 15


Artículo No. 9E146964
Diseño Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm) 37
Diámetro 11.3
Tamaño (TX) 15
Longitud de la hoja (mm) 15
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Con agujero No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm) 37
Diámetro 11.3
Tamaño (TX) 15
Longitud de la hoja (mm) 15
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 6.35
Marca Facom
Type Torx Bit Socket

Números de artículo

Artículo No. 9E146964
EAN 3148515144455
UBB 500637964577
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr RX.15
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.