text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe Facom 9/16


OGV® profile: more powerful tightening, preserves fasteners. Long-reach sockets for long recess or thread access. High performance, suitable for aircraft fasteners to AS954E. Thinner socket walls for better accessibility. Available as rack set (Ref REL.40U). Finish: bright chrome.

Artículo No. 6U883832
Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 14.28
Longitud (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 14.28
Longitud (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Doble inserto hexagonal
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 16.2
Ancho de llave (pulgadas) 9/16 pulgadas
Para atornillador de impacto No
Marca Facom
Type Socket

Descripción

OGV® profile: more powerful tightening, preserves fasteners. Long-reach sockets for long recess or thread access. High performance, suitable for aircraft fasteners to AS954E. Thinner socket walls for better accessibility. Available as rack set (Ref REL.40U). Finish: bright chrome.

Números de artículo

Artículo No. 6U883832
EAN 3148510510903
UBB 500637953760
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr R.9/16EL
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.