Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso y accesorios
Llaves de vaso
1H440506
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
Enchufe Facom 8 mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Manual use sockets. Drive bit 1/4" - 6.35 mm.
Descripción completa
Artículo No.
1H440506
Ancho de llave (mm)
8
Longitud (mm)
22
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Doble inserto hexagonal
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Ancho de llave (mm)
8
Longitud (mm)
22
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Doble inserto hexagonal
No
Con articulación
No
Para atornillador de impacto
No
Marca
Facom
Codigo SA
82042000
Type
Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Manual use sockets. Drive bit 1/4" - 6.35 mm.
Números de artículo
Artículo No.
1H440506
EAN
3148510517292
UBB
500637951376
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
R.8AVSE