text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe Facom 7 mm


Manual use sockets. Drive bit 1/4" - 6.35 mm.

Artículo No. 7F630315
Ancho de llave (mm) 7
Longitud (mm) 22
Protección de aislamiento 1000 V
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Doble inserto hexagonal No
Embalado por 1

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 7
Longitud (mm) 22
Protección de aislamiento 1000 V
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Para atornillador de impacto No
Marca Facom
Type Socket

Descripción

Manual use sockets. Drive bit 1/4" - 6.35 mm.

Números de artículo

Artículo No. 7F630315
EAN 3148510517278
UBB 500637949735
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr R.7AVSE
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.