text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe Facom 7/32


OGV® profile: more powerful tightening, preserves fasteners. Thin-wall for better access, conform with aeronautical standards. Finish: bright chrome.

Artículo No. 0X996485
Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 5.55
Longitud (mm) 22
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 5.55
Longitud (mm) 22
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Doble inserto hexagonal
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 5.5
Ancho de llave (pulgadas) 7/32 pulgadas
Para atornillador de impacto No
Marca Facom
Type Thin-Wall Socket

Descripción

OGV® profile: more powerful tightening, preserves fasteners. Thin-wall for better access, conform with aeronautical standards. Finish: bright chrome.

Números de artículo

Artículo No. 0X996485
EAN 3148510533056
UBB 500637958975
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr RB.7/32
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.