text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe Stahlwille 46 13 mm


extra profundoAcero de alto rendimiento DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ®, cromado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 13
Longitud 54
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 13
Longitud 54
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 20
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Type 46 13

Descripción

extra profundoAcero de alto rendimiento DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ®, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0333.130.001
EAN 4018754002191
UBB 203122124571
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 02020013

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.