text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe Facom 5/8


OGV® profile: more powerful tightening, preserves fasteners. Finish: bright chrome. Available as rack set Ref S.40U (3/8" -- 21/32") and Ref S.41U (11/16" -- 1").

Artículo No. 6W661647
Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 15.88
Longitud (mm) 36
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 15.88
Longitud (mm) 36
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Doble inserto hexagonal
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 12
Ancho de llave (pulgadas) 5/8 de pulgada
Para atornillador de impacto No
Marca Facom
Type Socket

Descripción

OGV® profile: more powerful tightening, preserves fasteners. Finish: bright chrome. Available as rack set Ref S.40U (3/8" -- 21/32") and Ref S.41U (11/16" -- 1").

Números de artículo

Artículo No. 6W661647
EAN 3148510544007
UBB 500638001437
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr S.5/8
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.