Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso y accesorios
Llaves de vaso
5V691440
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
Enchufe Facom 30
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5V691440
Diseño
Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm)
37
Diámetro
11.3
Tamaño (TX)
30
Longitud de la hoja (mm)
15
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Con agujero
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm)
37
Diámetro
11.3
Tamaño (TX)
30
Longitud de la hoja (mm)
15
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
6.35
Marca
Facom
Codigo SA
82042000
Type
Torx Bit Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5V691440
EAN
3148515144608
UBB
500637965319
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
RX.30