Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso y accesorios
Llaves de vaso
7L038787
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
Enchufe Facom 19mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Manual use sockets. Drive bit 1/2" - 12.7 mm. OGV® profile.
Descripción completa
Artículo No.
7L038787
Ancho de llave (mm)
19
Longitud (mm)
52
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Doble inserto hexagonal
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Ancho de llave (mm)
19
Longitud (mm)
52
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Doble inserto hexagonal
Sí
Con articulación
No
Para atornillador de impacto
No
Marca
Facom
Type
Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Manual use sockets. Drive bit 1/2" - 12.7 mm. OGV® profile.
Números de artículo
Artículo No.
7L038787
EAN
3148510560427
UBB
500637983395
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
S.19AVSE