text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe Facom 17mm


Manual use sockets. Drive bit 1/2" - 12.7 mm. OGV® profile.

Numéro d'article 2T362329
Ancho de llave (mm) 17
Longitud (mm) 77
Protección de aislamiento 1000 V
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Doble inserto hexagonal
Emballé par 1

Spécifications

Ancho de llave (mm) 17
Longitud (mm) 77
Protección de aislamiento 1000 V
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Doble inserto hexagonal
Con articulación No
Para atornillador de impacto No
Marca Facom
Codigo SA 82042000
Type Socket

La description

Manual use sockets. Drive bit 1/2" - 12.7 mm. OGV® profile.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2T362329
EAN 3148510558936
UBB 500637981159
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant S.17LAVSE
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.