text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe Facom 13mm


Referência 7V302139
Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 13
Longitud (mm) 50.5
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Embalado por 1

Especificações

Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 13
Longitud (mm) 50.5
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 8.4
Para atornillador de impacto No
Marca Facom
Codigo SA 82042000
Type Socket

Números do artigo

Referência 7V302139
EAN 3148510513355
UBB 500637933978
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr R.13LA
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.