text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe Facom 13/16


OGV® profile: more powerful tightening, preserves fasteners. Finish: bright chrome. Available as rack set Ref S.40U (3/8" -- 21/32") and Ref S.41U (11/16" -- 1").

Artículo No. 4Q583556
Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 20.64
Longitud (mm) 38
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 20.64
Longitud (mm) 38
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Doble inserto hexagonal
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 16
Ancho de llave (pulgadas) 13/16 inch
Para atornillador de impacto No
Marca Facom
Type Socket

Descripción

OGV® profile: more powerful tightening, preserves fasteners. Finish: bright chrome. Available as rack set Ref S.40U (3/8" -- 21/32") and Ref S.41U (11/16" -- 1").

Números de artículo

Artículo No. 4Q583556
EAN 3148510545004
UBB 500637973313
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr S.13/16
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.