text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe Facom 12


For Torx® fasteners. Finish: bright chrome. Available as rack set Ref STX.40 (E12 -- E20) and Ref RSX.J6 (E6 -- E16).

Artículo No. 1D954679
Diseño Para tornillo Torx sobresaliente
Longitud total (mm) 37
Diámetro 21
Tamaño (TX) 12
Longitud de la hoja (mm) 8
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Para tornillo Torx sobresaliente
Longitud total (mm) 37
Diámetro 21
Tamaño (TX) 12
Longitud de la hoja (mm) 8
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Marca Facom
Type Torx Socket

Descripción

For Torx® fasteners. Finish: bright chrome. Available as rack set Ref STX.40 (E12 -- E20) and Ref RSX.J6 (E6 -- E16).

Números de artículo

Artículo No. 1D954679
EAN 3148510591827
UBB 500638012087
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr STX.12
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.