text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe Facom 11mm


Cikkszám 3P258954
Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 11
Longitud (mm) 36
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Doble inserto hexagonal
Con articulación No
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 11
Longitud (mm) 36
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Doble inserto hexagonal
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 9
Para atornillador de impacto No
Marca Facom
Type Socket

Cikkszámok

Cikkszám 3P258954
EAN 3148510535302
UBB 500637968388
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz S.11
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.