text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe de puntas Gedore T60

Artículo No. 2M957256
Diseño Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm) 55
Diámetro 28
Tamaño (TX) 60
Tamaño de conexión 1/2 pulgada

Especificaciones

Diseño Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm) 55
Diámetro 28
Tamaño (TX) 60
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Marca Gedore
Type Torx Screwdriver Bit Socket

Descripción

Accionamiento manual, empuñadura moleteada, Cromado, Con bulón estampado de acero especial al vanadio de GEDORE, acabado cañón-metal, Con bulón estampado de acero especial al vanadio de GEDORE, acabado cañón-metal

Números de artículo

Artículo No. 2M957256
EAN 4010886620328
UBB 500642771686
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 6203270
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.