text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe de puntas Gedore T50

Artículo No. 3A967107
Longitud total (mm) 55
Diámetro 24.7
Tamaño (TX) 50
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Con agujero No

Especificaciones

Longitud total (mm) 55
Diámetro 24.7
Tamaño (TX) 50
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Marca Gedore
Type Torx Screwdriver Bit Socket

Descripción

Accionamiento manual, empuñadura moleteada, Cromado, Con pasador encastrado de acero especial al vanadio de GEDORE, acabado cañón-metal, Con pasador encastrado de acero especial al vanadio de GEDORE, acabado cañón-metal

Números de artículo

Artículo No. 3A967107
EAN 4010886620137
UBB 500642771272
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 6201300
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.