Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso y accesorios
Llaves de vaso
0Z900935
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
Enchufe de puntas Gedore T50
Añadir catálogo
Artículo No.
0Z900935
Longitud total (mm)
94
Diámetro
19
Tamaño (TX)
50
Longitud de la hoja (mm)
62
Tamaño de conexión
3/8 de pulgada
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
94
Diámetro
19
Tamaño (TX)
50
Longitud de la hoja (mm)
62
Tamaño de conexión
3/8 de pulgada
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
10
Marca
Gedore
Type
Torx Screwdriver Bit Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Accionamiento manual, empuñadura moleteada, Cromado, Con pasador encastrado de acero especial al vanadio de GEDORE, acabado cañón-metal, Con pasador encastrado de acero especial al vanadio de GEDORE, acabado cañón-metal
Números de artículo
Artículo No.
0Z900935
EAN
4010886804155
UBB
500642775232
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
1394231