text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe de puntas Gedore T25

Artículo No. 9D464038
Diseño Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm) 94
Diámetro 17.5
Tamaño (TX) 25
Longitud de la hoja (mm) 62

Especificaciones

Diseño Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm) 94
Diámetro 17.5
Tamaño (TX) 25
Longitud de la hoja (mm) 62
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 10
Marca Gedore
Type Torx Screwdriver Bit Socket

Descripción

Accionamiento manual, empuñadura moleteada, Cromado, Con pasador encastrado de acero especial al vanadio de GEDORE, acabado cañón-metal, Con pasador encastrado de acero especial al vanadio de GEDORE, acabado cañón-metal

Números de artículo

Artículo No. 9D464038
EAN 4010886804100
UBB 500642774243
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 1394185
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.