Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso y accesorios
Llaves de vaso
4L046084
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
Enchufe de puntas Gedore T20
Añadir catálogo
Artículo No.
4L046084
Diseño
Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm)
55
Diámetro
22.5
Tamaño (TX)
20
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm)
55
Diámetro
22.5
Tamaño (TX)
20
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
12.5
Marca
Gedore
Type
Torx Screwdriver Bit Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Accionamiento manual, empuñadura moleteada, Cromado, Con pasador embutido de acero especial al vanadio de GEDORE, acabado cañón metálico, Con pasador embutido de acero especial al vanadio de GEDORE, acabado cañón metálico
Números de artículo
Artículo No.
4L046084
EAN
4010886619278
UBB
500642770027
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
6192720