Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso y accesorios
Llaves de vaso
9G643797
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
Enchufe de puntas Gedore 8mm
Añadir catálogo
Artículo No.
9G643797
Diámetro
22.5
Longitud (mm)
22
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
22
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro
22.5
Longitud (mm)
22
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
22
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Dimensión (mm)
8
Tamaño de conexión (mm)
12.5
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Accionamiento manual, empuñadura moleteada, Cromado, Con bulón de presión de acero especial al vanadio GEDORE, acabado cañón de fusil, Ángulo de giro total aprox. 15-20°, Ángulo de giro total aprox. 15-20
Números de artículo
Artículo No.
9G643797
EAN
4010886883327
UBB
500642776065
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
2219379