Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso y accesorios
Llaves de vaso
8X075778
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
Enchufe de puntas Gedore 8mm
Añadir catálogo
Artículo No.
8X075778
Diámetro
17.5
Longitud (mm)
102
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
102
Tamaño de conexión
3/8 de pulgada
Dimensión (mm)
8
Tamaño de conexión (mm)
10
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro
17.5
Longitud (mm)
102
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
102
Tamaño de conexión
3/8 de pulgada
Dimensión (mm)
8
Tamaño de conexión (mm)
10
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8X075778
EAN
4010886815632
UBB
500642797012
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
1505750