text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Enchufe de puntas Gedore 8mm

Artículo No. 8H980170
Diámetro 22.5
Longitud 102
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 102
Tamaño de conexión 1/2 pulgada

Especificaciones

Diámetro 22.5
Longitud 102
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 102
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Dimensión (mm) 8
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Probado por VDE No
Marca Gedore

Descripción

según DIN 7422, accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con ranura de retención de bola, accionamiento manual, moleteado en cruz antideslizante, cromado, con bulón estampado de acero especial al vanadio de GEDORE, fosfatado de manganeso

Números de artículo

Artículo No. 8H980170
EAN 4010886946862
UBB 500642777055
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 2951533
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.