Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso y accesorios
Llaves de vaso
4U187157
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
Enchufe de puntas Gedore 7mm
Añadir catálogo
Artículo No.
4U187157
Diámetro
22.5
Longitud (mm)
22
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
22
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro
22.5
Longitud (mm)
22
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
22
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Dimensión (mm)
7
Tamaño de conexión (mm)
12.5
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Accionamiento manual, empuñadura moleteada, Cromado, Con bulón de presión de acero especial al vanadio GEDORE, acabado cañón de fusil, Ángulo de giro total aprox. 15-20°, Ángulo de giro total aprox. 15-20
Números de artículo
Artículo No.
4U187157
EAN
4010886883310
UBB
500642775802
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
2219360