Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso y accesorios
Llaves de vaso
3P023274
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
Enchufe de puntas Gedore 6mm
Añadir catálogo
Artículo No.
3P023274
Diámetro
22.5
Longitud (mm)
22
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
22
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro
22.5
Longitud (mm)
22
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
22
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Dimensión (mm)
6
Tamaño de conexión (mm)
12.5
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Accionamiento manual, empuñadura moleteada, Cromado, Con bulón de presión de acero especial al vanadio GEDORE, acabado cañón de fusil, Ángulo de giro total aprox. 15-20°, Ángulo de giro total aprox. 15-20
Números de artículo
Artículo No.
3P023274
EAN
4010886883303
UBB
500642775646
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
2219336