text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe de puntas Gedore 6mm

Artículo No. 1B809765
Diámetro 17.5
Longitud (mm) 104
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 104
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada

Especificaciones

Diámetro 17.5
Longitud (mm) 104
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 104
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Dimensión (mm) 6
Tamaño de conexión (mm) 10
Probado por VDE No
Marca Gedore
Type Screwdriver Bit Socket

Descripción

Accionamiento manual, empuñadura moleteada, Cromado, Con bulón de presión de acero especial al vanadio GEDORE, acabado cañón de fusil, Ángulo de giro total aprox. 15-20°, Ángulo de giro total aprox. 15-20

Números de artículo

Artículo No. 1B809765
EAN 4010886815625
UBB 500642796857
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 1505742
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.