text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe de puntas Gedore 5mm

Artículo No. 7B612276
Diámetro 12
Longitud (mm) 37
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 14.5
Tamaño de conexión 1/4 pulgada

Especificaciones

Diámetro 12
Longitud (mm) 37
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 14.5
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Dimensión (mm) 5
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Probado por VDE No
Marca Gedore
Type Screwdriver Bit Socket

Descripción

Accionamiento manual, empuñadura moleteada, Cromado, Con clavija de presión, Fosfatado de manganeso, Ángulo de giro total aprox. 15-20°, Ángulo de giro total aprox. 15-20°, Acero cromo-vanadio

Números de artículo

Artículo No. 7B612276
EAN 4010886883358
UBB 500642780265
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 2219417
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.