text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe de puntas Gedore 4mm

Artículo No. 9O475985
Diámetro 12
Longitud (mm) 60
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 32
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Dimensión (mm) 4
Tamaño de conexión (mm) 6.3

Especificaciones

Diámetro 12
Longitud (mm) 60
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 32
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Dimensión (mm) 4
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Probado por VDE No
Marca Gedore
Type Screwdriver Bit Socket

Números de artículo

Artículo No. 9O475985
EAN 4010886864968
UBB 500642780836
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 1933264
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.