Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso y accesorios
Llaves de vaso
8O822376
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
Enchufe de puntas Gedore 4mm
Añadir catálogo
Artículo No.
8O822376
Diámetro
12
Longitud (mm)
37
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
14.5
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro
12
Longitud (mm)
37
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
14.5
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Dimensión (mm)
4
Tamaño de conexión (mm)
6.3
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Accionamiento manual, empuñadura moleteada, Cromado, Con bulón de presión, fosfatado de manganeso, Ángulo de giro total aprox. 15-20°, Ángulo de giro total aprox. 15-20°, Acero al cromo-vanadio
Números de artículo
Artículo No.
8O822376
EAN
4010886883341
UBB
500642780000
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
2219409