text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe de puntas Gedore 4mm

Artículo No. 4E348718
Diámetro 17.5
Longitud (mm) 104
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 104
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada

Especificaciones

Diámetro 17.5
Longitud (mm) 104
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 104
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Dimensión (mm) 4
Tamaño de conexión (mm) 10
Probado por VDE No
Marca Gedore
Type Screwdriver Bit Socket

Descripción

Accionamiento manual, empuñadura moleteada, Cromado, Con pasador encastrado de acero especial al cromo vanadio GEDORE, acabado cañón de fusil, Ángulo de giro total aprox. 15-20°, Ángulo de giro total aprox. 15-20

Números de artículo

Artículo No. 4E348718
EAN 4010886815601
UBB 500642796444
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 1505718
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.