Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso y accesorios
Llaves de vaso
2V072505
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
Enchufe de puntas Gedore 3/8 AF
Añadir catálogo
Artículo No.
2V072505
Diámetro
19
Longitud (mm)
17
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
17
Tamaño de conexión
3/8 de pulgada
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro
19
Longitud (mm)
17
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
17
Tamaño de conexión
3/8 de pulgada
Tamaño de conexión (mm)
10
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Accionamiento manual, empuñadura moleteada, Cromado, Con pasador clavija de acero especial al vanadio de GEDORE, fosfatado de manganeso, Con pasador clavija de acero especial al vanadio de GEDORE, fosfatado de manganeso
Números de artículo
Artículo No.
2V072505
EAN
4010886883525
UBB
500642784069
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
1193449