Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso y accesorios
Llaves de vaso
9P288496
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
Enchufe de puntas Gedore 3/16 AF
Añadir catálogo
Artículo No.
9P288496
Diámetro
17.5
Longitud (mm)
19
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
19
Tamaño de conexión
3/8 de pulgada
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro
17.5
Longitud (mm)
19
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
19
Tamaño de conexión
3/8 de pulgada
Dimensión (mm)
47
Tamaño de conexión (mm)
10
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Accionamiento manual, empuñadura moleteada, Cromado, Con pasador clavija en acero especial al vanadio GEDORE, fosfatado de manganeso, Con pasador clavija en acero especial al vanadio GEDORE, fosfatado de manganeso
Números de artículo
Artículo No.
9P288496
EAN
4010886883495
UBB
500642783491
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
2195267