Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso y accesorios
Llaves de vaso
1K123656
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
Enchufe de puntas Gedore 14mm
Añadir catálogo
Artículo No.
1K123656
Diámetro
24.7
Longitud (mm)
20
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
20
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro
24.7
Longitud (mm)
20
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
20
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Dimensión (mm)
14
Tamaño de conexión (mm)
12.5
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Accionamiento manual, empuñadura moleteada, Cromado, Con bulón de presión de acero especial al vanadio GEDORE, acabado cañón de fusil, Ángulo de giro total aprox. 15-20°, Ángulo de giro total aprox. 15-20
Números de artículo
Artículo No.
1K123656
EAN
4010886931486
UBB
500642776636
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
2663090