Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso y accesorios
Llaves de vaso
0C546725
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
Enchufe de puntas Gedore 12mm
Añadir catálogo
Artículo No.
0C546725
Diámetro
23
Longitud (mm)
20
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
20
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro
23
Longitud (mm)
20
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
20
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Dimensión (mm)
12
Tamaño de conexión (mm)
12.5
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Accionamiento manual, empuñadura moleteada, Cromado, Con bulón de presión de acero especial al vanadio GEDORE, acabado cañón de fusil, Ángulo de giro total aprox. 15-20°, Ángulo de giro total aprox. 15-20
Números de artículo
Artículo No.
0C546725
EAN
4010886827376
UBB
500642776487
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
1621513