text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe de puntas Facom 10


Numéro d'article 3H675308
Diseño Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm) 37
Diámetro 11.3
Tamaño (TX) 10
Longitud de la hoja (mm) 15
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Con agujero No
Emballé par 1

Spécifications

Diseño Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm) 37
Diámetro 11.3
Tamaño (TX) 10
Longitud de la hoja (mm) 15
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 6.35
Marca Facom
Codigo SA 82042000
Type Torx Bit Socket

Numéros d'articles

Numéro d'article 3H675308
EAN 3148515144400
UBB 500637964320
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant RX.10
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.