text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe de paletón Gedore T60

Artículo No. 3U667473
Diseño Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm) 80
Diámetro 38
Tamaño (TX) 60
Tamaño de conexión 3/4 pulgada

Especificaciones

Diseño Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm) 80
Diámetro 38
Tamaño (TX) 60
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 20
Marca Gedore
Type Torx Screwdriver Bit Socket

Descripción

Accionamiento manual, empuñadura moleteada, Cromado, Con pasador encastrado de acero especial al vanadio de GEDORE, acabado cañón-metal, Con pasador encastrado de acero especial al vanadio de GEDORE, acabado cañón-metal

Números de artículo

Artículo No. 3U667473
EAN 4010886627174
UBB 500642787039
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 6271780
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.