Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso y accesorios
Llaves de vaso
3R567085
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
Enchufe de paletón Gedore T40
Añadir catálogo
Artículo No.
3R567085
Diseño
Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm)
37
Diámetro
14
Tamaño (TX)
40
Longitud de la hoja (mm)
30.5
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm)
37
Diámetro
14
Tamaño (TX)
40
Longitud de la hoja (mm)
30.5
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
6.3
Marca
Gedore
Type
Torx Screwdriver Bit Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Accionamiento manual, empuñadura moleteada, cromada, con perno prensado de acero especial al cromo vanadio GEDORE, acabado cañón metálico, ángulo de giro aprox. 15-20°, transmisión de fuerza óptima, también en lugares de difícil acceso, acero al cromo vanadio, transmisión de fuerza óptima, también en lugares de difícil acceso
Números de artículo
Artículo No.
3R567085
EAN
4010886612088
UBB
500642795032
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
6120810