Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso y accesorios
Llaves de vaso
2G805026
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
Enchufe de paletón Gedore T27
Añadir catálogo
Artículo No.
2G805026
Diseño
Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm)
55
Diámetro
22.5
Tamaño (TX)
27
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm)
55
Diámetro
22.5
Tamaño (TX)
27
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
12.5
Marca
Gedore
Type
Torx Screwdriver Bit Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Accionamiento manual, empuñadura moleteada, Cromado, Con pasador encastrado de acero especial al vanadio de GEDORE, acabado cañón-metal, Con pasador encastrado de acero especial al vanadio de GEDORE, acabado cañón-metal
Números de artículo
Artículo No.
2G805026
EAN
4010886619636
UBB
500642770449
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
6196390