text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe de impacto Gedore KR 19 17 mm


Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, Acero especial GEDORE, acabado gun-metal, Acero especial GEDORE, acabado gun-metal

Artículo No. G2317.170.001
Ancho de llave (mm) 17
Longitud (mm) 38
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Embalado por 1

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 17
Longitud (mm) 38
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 14
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 165
Codigo SA 8204200000
Model KR 19 17
Type Impact Socket

Descripción

Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, Acero especial GEDORE, acabado gun-metal, Acero especial GEDORE, acabado gun-metal

Números de artículo

Artículo No. G2317.170.001
EAN 4010886616246
UBB 203120474085
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 6162490
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.