text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe de impacto Gedore K 37 L 70 mm


Actuador cuadrado según DIN 3121 - H 40, ISO 1174, acero especial GEDORE, acabado cañón-metal, Utilizar KB 6470 y KB 6475 a partir de 95 mm, A partir de SW 95 mm utilizar KB 6470 y KB 6475

Artículo No.
Ancho de llave (mm) 70
Longitud (mm) 140
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 1/2 pulgada
Magnético No
Embalado por 1

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 70
Longitud (mm) 140
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 38
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model K 37 L 70
Type Impact Socket

Descripción

Actuador cuadrado según DIN 3121 - H 40, ISO 1174, acero especial GEDORE, acabado cañón-metal, Utilizar KB 6470 y KB 6475 a partir de 95 mm, A partir de SW 95 mm utilizar KB 6470 y KB 6475

Números de artículo

Artículo No. G2346.700.001
EAN 4010886633083
UBB 203120529110
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 6330890

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.