text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe de impacto Gedore K 37 L 65 mm


Actuador cuadrado según DIN 3121 - H 40, ISO 1174, acero especial GEDORE, acabado cañón-metal, Utilizar KB 6470 y KB 6475 a partir de 95 mm, A partir de SW 95 mm utilizar KB 6470 y KB 6475

Numéro d'article
Ancho de llave (mm) 65
Longitud (mm) 140
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 1/2 pulgada
Magnético No
Emballé par 1

Spécifications

Ancho de llave (mm) 65
Longitud (mm) 140
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 35
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 4860
Codigo SA 8204200000
Model K 37 L 65
Type Impact Socket

La description

Actuador cuadrado según DIN 3121 - H 40, ISO 1174, acero especial GEDORE, acabado cañón-metal, Utilizar KB 6470 y KB 6475 a partir de 95 mm, A partir de SW 95 mm utilizar KB 6470 y KB 6475

Numéros d'articles

Numéro d'article G2346.650.001
EAN 4010886633076
UBB 203120529037
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 6330700

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.