text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe de impacto Gedore K 37 L 46 mm


Actuador cuadrado según DIN 3121 - H 40, ISO 1174, acero especial GEDORE, acabado cañón-metal, Utilizar KB 6470 y KB 6475 a partir de 95 mm, A partir de SW 95 mm utilizar KB 6470 y KB 6475

Artículo No.
Ancho de llave (mm) 46
Longitud (mm) 140
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 1/2 pulgada
Magnético No
Embalado por 1

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 46
Longitud (mm) 140
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 25.5
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 4380
Model K 37 L 46
Type Impact Socket

Descripción

Actuador cuadrado según DIN 3121 - H 40, ISO 1174, acero especial GEDORE, acabado cañón-metal, Utilizar KB 6470 y KB 6475 a partir de 95 mm, A partir de SW 95 mm utilizar KB 6470 y KB 6475

Números de artículo

Artículo No. G2346.460.001
EAN 4010886633038
UBB 203120528617
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 6330380

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.