text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe de impacto Gedore K 21 L 80 mm


Accionamiento mecánico, adecuado para todas las herramientas eléctricas y neumáticas convencionales, Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - H 40, ISO 1174, acero especial GEDORE, acabado cañón metálico, Utilizar KB 6470 y KB 6475 a partir de 95 mm, * no estandarizado, * no estandarizado

Article number
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 80
Longitud (mm) 110
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 1/2 pulgada
Packed per 1

Specifications

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 80
Longitud (mm) 110
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 44
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 4260
Codigo SA 8204200000
Model K 37 80
Type Impact Socket

Description

Accionamiento mecánico, adecuado para todas las herramientas eléctricas y neumáticas convencionales, Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - H 40, ISO 1174, acero especial GEDORE, acabado cañón metálico, Utilizar KB 6470 y KB 6475 a partir de 95 mm, * no estandarizado, * no estandarizado

Article numbers

Article number G2345.800.001
EAN 4010886632895
UBB 203120527627
UNSPSC 27111704
Manufacturer article nr  6328990

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.